曜日別特売
AKV13G-S ケブラー(R)編手袋 赤尾 79676810

ケブラー(R)編手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード79676810品番AKV13G-S
参考基準価格(税別)¥1,272販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

超薄手タイプの耐切創手袋です。
インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。

用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番324-3169材質ケブラー[[R下]]繊維厚さ(mm)0.8イエローサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする