脚絆メッシュキャハン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79677117 品番 F-987-L
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

メッシュタイプで通気性が良いです。
マジックタイプで微調整が可能です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止に。 トラスコ品番239-4788 材質ビニール加工メッシュ 厚さ(mm)0.8 ブラック サイズL 全長(cm)40 足まわり(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする