天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防護服・保護服・特殊服
天牛(富士手袋工業)の 足カバー/脚絆
天牛(富士手袋工業)の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆メッシュキャハン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79677135
品番
F-987-3L
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メッシュタイプで通気性が良いです。
マジックタイプで微調整が可能です。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止に。
トラスコ品番
239-4790
材質
ビニール加工メッシュ
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
サイズ
3L
全長(cm)
45
足まわり(cm)
45