アイグッズ
アイグッズの パーティション
アイグッズの パネル式パーティション
サイド特化 飛び出しパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677424
品番
IGC00331
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
5mm厚のアクリルを採用しています。
トラスコ品番
410-0230
セット内容
単2電池×4本(ディスペンサー用)、単3電池×4本(測定センサー用)、電源アダプター
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、看板:PVC
幅(mm)
700
厚さ(mm)
5
色
透明
高さ(mm)
600
奥行(mm)
155
間口(mm)
700