光
光の コーナーガード・クッション
光の H鋼型・はさみ型
溝スポンジドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79677975
品番
KSV3-35W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
衝撃吸収性に優れています。
用途
ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
トラスコ品番
473-9582
材質
ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
6.8
厚さ(mm)
12
色
黒
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
35
適合板厚(mm)
3
適合厚さ(mm)
H鋼:3