溝スポンジドラム巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79677984 品番 KSV5-35W
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

衝撃吸収性に優れています。

用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 トラスコ品番473-9591 材質ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)8.8 厚さ(mm)12 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)35 適合板厚(mm)5 適合厚さ(mm)H鋼:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする