※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79678097 品番 TOMBO NO.9040-12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。
他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。
他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。
耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。 トラスコ品番149-3815 材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
注意
※強度の強いポリアミド繊維を使用している為、材質によってはシャフトが磨耗する場合があります。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする