日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
水切り付きデッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679637
品番
670188
参考基準価格(税別)
¥1,284
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
20cmワイド化繊デッキブラシです。
ヘッド部に水切りワイパー付き、1本でブラッシングと水切りができます。
トラスコ品番
250-7698
材質
柄:被膜鋼管、甲:ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニール(PVC)、水切り:合成ゴム
長さ(mm)
1260
幅(mm)
230
奥行(mm)
100
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。