ウインドクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79679646 品番271200
参考基準価格(税別)¥1,372 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。
伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。
窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。

用途窓ガラス掃除用。 トラスコ品番355-1996 材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ 長さ(mm)680〜1200 幅(mm)250 縦(mm)80 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温になる所での保管・使用はおやめください。
※力をかけ過ぎますと破損する危険があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,850 / 税込 ¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,250 / 税込 ¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,250 / 税込 ¥3,575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
大掃除に

窓の清掃に使用しました
柄が伸びるので高い窓もバッチリでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする