蛍光スプレー 180ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79680784 品番 HWQ010-180
参考基準価格(税別)¥3,274 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。

用途
防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
トラスコ品番859-9149 材質合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 クリヤ 容量(L)0.18 塗布面積(m2)約0.6〜0.7 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 乾燥時間約30分(夏30℃)、約1時間(冬10℃) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする