ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
アクリルラッカースプレーTRY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79680879
品番
4976124253638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
用途
工作品・シャッター・自転車に。
トラスコ品番
419-6678
材質
アクリル樹脂
色
つやなしブラック
容量(L)
0.3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上(20℃)
乾燥時間
約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性