ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 蛍光/メタリック塗料
ニッペホームプロダクツの 蛍光塗料
長時間夜光スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79680915
品番
4976124322259
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。
光は繰り返し蓄えられ、4〜8時間発光します。
用途
木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。
トラスコ品番
419-7011
材質
合成樹脂(アクリル)
色
黄
容量(L)
0.08
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6L
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上(20℃)
乾燥時間
約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性