長時間夜光スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79680924 品番4976124322358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。
光は繰り返し蓄えられ、4〜8時間発光します。

用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。 トラスコ品番419-7020 材質合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.08 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間約20分(夏30℃)、40分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79680924 4976124322358 68508185 - 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ 1本(80mL) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする