曜日別特売
937351LL09 オトコの温活 仙骨ロングボクサー黒 アズ 79681107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オトコの温活 仙骨ロングボクサー黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード79681107品番937351LL09
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

物価高騰の環境の中、節電対策は必須。温活アイテムでカラダを温め健康維持。温活アイテムで一番人気のロングボクサー。肌ざわりの良くストレッチ性のある素材に、仙骨部分にボア素材を使用し、ピンポイントで集中保温。
女性だけではなく、男性も運動不足による筋肉量の低下に伴い冷え性が増加傾向。効果的な冷え対策としての温活アイテムが人気急上昇。
仙骨は骨盤の中心にある手のひらサイズの骨。仙骨の近くには多数の太い血管があり、脂肪がつきにくいため、温めるとダイレクトに熱が伝わり、全身が温まりやすくなります。
太ももも温めるロングボクサータイプ
温活アイテムで体を温め、暖房器具に頼りすぎない節約生活

トラスコ品番567-5848材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、ウェストゴム:ナイロン48%、ポリエステル43%、ポリウレタン9%サイズLL身長(cm)175~185ウエスト(cm)94~104脇丈(cm)44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする