ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
サマーベスト涼風
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681299
品番
5941034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メッシュ地の目が大きく、反射材にも穴があいているので通気性が抜群です。
正面はプラスチックボタン+面ファスナー、サイドは面ファスナーになっています。
用途
高温多湿な現場や環境での作業に。
トラスコ品番
535-7753
材質
テープ・メッシュ:ポリエステル100%
色
ブルー
着丈(cm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応