NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
吸油シート用疲労軽減マット ソーブスタンス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681536
品番
580S0000OB
参考基準価格(税別)
¥55,440
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。
表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。
四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途
製造現場など油の多い場所に。
トラスコ品番
552-9758
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
714
幅(mm)
924
厚さ(mm)
16
色
ブラック&オレンジ
注意
※吸油シートは別売りです。