※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア類
ミドリ安全の クリーンウェア
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79681956
品番
C1550W-3L
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クラス100〜1000対応です。
名札ループ・ペンポケットが付いています。
トラスコ品番
337-3222
材質
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
股下(cm)
81
着丈(cm)
167
注意
※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。