ジーベック
ジーベックの 暑さ対策保護具
ジーベックの クールベスト 暑さ対策
空調服ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
79682008
品番
XE98010-19-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。
袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
160-9471
材質
本体:ポリエステル100%
色
ディープネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
87、最大115