画像準備中

空調服ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード79682026 品番XE98010-19-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

なにより動きやすいのが特徴の空調服です。
袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。

用途高温多湿の場所や作業全般に。 トラスコ品番160-9473 材質本体:ポリエステル100% ディープネイビー サイズ4L 胸囲(cm)135 肩幅(cm)48 着丈(cm)73 裾廻り(cm)97、最大125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする