ジーベック
ジーベックの 暑さ対策保護具
ジーベックの クールベスト 暑さ対策
空調服ベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79682044
品番
XE98010-22-M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。
袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
160-9478
材質
本体:ポリエステル100%
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
77、最大105