MD-0 目玉クリップ 特大 サンケーキコム 79682620

MD-0 目玉クリップ 特大 サンケーキコム 79682620
MD-0 目玉クリップ 特大 サンケーキコム 79682620

目玉クリップ 特大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード79682620品番MD-0
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スタンダードなクリップです。
事務用の他にもさまざまな職場やご家庭で、長年愛用されているクリップです。

用途書類整理トラスコ品番134-2612材質スチール寸法(mm)挟口:95シルバー綴じ枚数約150入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする