※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 79682927 品番 1000C50021
参考基準価格(税別)¥54,560 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。

用途
鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。
金属用。
トラスコ品番813-6655 材質砥材、樹脂硬化物 粒度24(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6262 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 刃厚(mm)4 外径(mm)305 穴径(mm)22
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする