エクセレント リール式専用耳栓 FEP-03H(使い捨てタイプ) ブレット(弾丸)型耳栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード79683198 品番FEP-03H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。

用途別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。 トラスコ品番439-0596 適合機種WI-02R 材質PU(ポリウレタン) 形状ブレット(弾丸)型 オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする