MARKEY
MARKEYの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
MARKEYの アクセサリー/手芸用部材・金具
MARKEYの キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
79686068
品番
MG-20
参考基準価格(税別)
¥3,656
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番
509-4378
材質
本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム
色
ブラック
縦(mm)
147
横(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応