三和金属
三和金属の 厨房機器・設備・調理機械
三和金属の 熱調理機・加熱機器
三和金属の 業務用レンジ/コンロ
七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79687660
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
用途
バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災
付属品
敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)
材質
本体:珪藻土、敷台:鉄線
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)
口径(Φcm)
約19