用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付
セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書
質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む)
本体質量(g)322
視野角対角124°水平113°垂直62°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)