ログピック付き手斧

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79688134 品番183.5H095W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。
ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。

用途薪割りなどの木材加工に。 トラスコ品番562-7259 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)510 刃長(mm)120 刃幅(mm)255
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする