ログピック付き防災用手斧

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79688159 品番 173.3H270W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

緊急時に木製のドアを破壊したり、瓦礫をかき分けるなど多機能に使いやすい設計です。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。

用途防災救助用に。 適合【クサビ】501.0S003W001 トラスコ品番562-7246 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)910 刃長(mm)125 刃幅(mm)300 適合ハンドル483.4H090W001
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする