セーフティカッター SECUBASE 383

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79688186 品番 383005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。
刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。
7mm〜73mmで7段階で調整できます。
左右どちらの手でも快適に使用できます。

トラスコ品番526-0177 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 全長(mm)170.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃79179379

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする