※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター(100V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79688475 品番1069833
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。

用途配管、小型容器などの加熱・保温に。 仕様サーモスタットなし トラスコ品番380-9811 幅(mm)30 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0〜300 電源(V)100 容量(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする