ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79688615 品番 N-4X2.5-PT1/8-SUS
参考基準価格(税別)¥1,696 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番383-0553 材質ステンレス(SUS316) 接続口径PT1/8 使用温度範囲(℃)-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体) 六角対辺(mm)10【取付けナット】10【本体】10 使用流体空気、水、腐食性流体 適合チューブマルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ) 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手D(Φmm)4
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする