曜日別特売
N-1065-04-US2 ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社 79689367

ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)10
適合管継手D(Φmm)10
接続口径PT1/2
内容量1個注文コード79689367品番N-1065-04-US2
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-2784材質ステンレス(SUS316)接続口径PT1/2使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)六角対辺(mm)21【取付けナット】17【本体】21使用流体空気、水、フッ素系冷媒液適合チューブ内径(Φmm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)10
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする