万能ビシャク 柄付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689830 品番 FL18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。

トラスコ品番254-1334 材質体:ポリエチレン、柄:ラワン ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)1370 容量(L)1.9 間口(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする