万能ビシャク 柄付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689839 品番 FL30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。

トラスコ品番254-2870 材質体:ポリエチレン、柄:ラワン ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1390 容量(L)2.9 間口(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする