ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装建材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 造作材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 見切り
ディバイドエッジコーナー コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79689875
品番
20-410LGB52
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
さびに強く、軽量で加工性に優れています。
コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
トラスコ品番
147-1550
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:ブロンズ仕上げ
摘要
20-410GB用
タイプ
入隅
縦(mm)
16
横(mm)
16
注意
※本体に差し込んで使用してください。