※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
一般圧力計(A枠立型・Φ60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~0.16
0.0~6
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
-0.002
トラスコ品番
418-5836
418-5840
418-5835
418-5836
418-5834
418-5833
418-5842
418-5841
418-5843
420-2340
420-3839
420-2318
420-2303
420-3859
420-2304
420-2339
420-2351
420-2346
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79690164
品番
1011040
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
418-5836
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
A型
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
呼称
ST A G1/4 60×0.4MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4