曜日別特売
1013216 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 79690426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1013216 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 79690426
1013216 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 79690426
1013216 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 79690426

一般圧力計(B枠立型・Φ60)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~16
最小目盛(MPa)0.5
トラスコ品番420-3837
内容量1個注文コード79690426品番1013216
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。トラスコ品番420-3837材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S呼称ST B G1/4 60×16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする