※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
最小目盛(MPa)
0.01
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
トラスコ品番
420-2322
420-3846
420-2300
420-2324
420-2349
420-3829
420-2319
420-3833
420-2326
420-3837
420-3843
420-2307
420-2322
420-3841
420-2311
420-3838
420-3862
420-2334
420-2302
420-2331
420-2294
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79690460
品番
1014060
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
420-2322
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
B型
接続部のサイズ
R1/4
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
呼称
ST B R1/4 60×0.6MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6