※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC 25A スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ 79692499 BC 25A スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ 79692499

スイングチェッキ 青銅 125型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79692499 品番 BC 25A
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

流体の逆流を防ぎます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。 トラスコ品番510-3718 材質本体材料:CAC406 全長(mm)75 高さ(mm)50 最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水) 適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする