※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
スイングチェッキ 青銅 125型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692526
品番
BC 50A
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
流体の逆流を防ぎます。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。
トラスコ品番
510-3727
材質
本体材料:CAC406
全長(mm)
120
高さ(mm)
76
最高許容圧力(MPa)
0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)
適合流体
水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材