※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの レギュレータ
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692596
品番
MRV3-10-BD
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
トラスコ品番
521-4053
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
133
全幅(mm)
70
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
流体温度(℃)
5〜60
圧力計
角型