LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC-FB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692727
品番
MC-FB10
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
132-4068
材質
ABS樹脂
幅(mm)
10.5
全長(mm)
64
色
ホワイト
高さ(mm)
14
適合板厚(mm)
0.5〜2.0
吸着力(N)
54.9
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。