LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC-FS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692745
品番
MC-FS3B
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付けできます。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
132-4498
材質
ABS樹脂
全長(mm)
24.2
色
ブラック
タイプ
受座なし
種類
標準タイプ
適合板厚(mm)
0.5
吸着力(N)
12.7
引張強度(N)
12.7
付加機能
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。