曜日別特売
G421-211-40MPA 一般圧力計 右下精器製造 79692815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~40
ケース形状B
最小目盛(MPa)1
内容量1個注文コード79692815品番G421-211-40MPA
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。

トラスコ品番333-8001材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状B接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称BS3/8X100X40MPa最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする