エアージェイ
エアージェイの 非常用電源
エアージェイの 非常用電源オプション
ソーラー充電器14W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79692858
品番
AJ-NSOLAR14W BK
参考基準価格(税別)
¥9,073
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スマホ2時間でフル充電可能です。
防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。
用途
防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。
トラスコ品番
555-9935
幅(mm)
160
高さ(mm)
230
奥行(mm)
30
最大出力
5V2.5A
充電時間(時間)
約2