トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
保護めがね 2011
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79693059
品番
2011PCF
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9898
長さ(mm)
155
幅(mm)
147
高さ(mm)
56
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
○
角度調節
可