トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79693068
品番
2201
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溶接作業にはお使いいただけません
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
618-9899
長さ(mm)
170
幅(mm)
160
高さ(mm)
62
適合規格
ANSI
加工
防傷
紫外線カット
○