一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693077 品番 2203
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溶接作業にはお使いいただけません

仕様マスク併用可、メガネ併用可 トラスコ品番618-9900 長さ(mm)170 幅(mm)160 高さ(mm)62 適合規格ANSI 加工防傷 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする