ステンレスシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693707 品番 B-1701
参考基準価格(税別)¥742 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番128-0280 材質本体:ステンレス 品名SYJ40 寸法L(mm)16 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 参考使用荷重(kg)50 寸法B(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする