※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79693908 品番 TB-5HM
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番113-3044 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M-5 表面処理バレル研磨仕上げ 先端形状両フック 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする